Beli power 5000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)
    56%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Width (mm): 12.5
  2. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    65%
    Mulai

    Rp37.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  3. BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 16
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 140
  4. OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    46%
    Mulai

    Rp299.900

    OLIGHT LED Flashlight (Senter)
    Deskripsi:
    Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
  5. MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  6. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  7. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  8. Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp92.999.900

    Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower OLS3S15KE guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The UPS supports parallel expansion to allow the connections of multiple UPS units, achieving system redundancy. It is compatible with generators to prolong power continuity, and maintenance bypass switch to provide quick and safe maintenance without having to shut down UPS and connected equipment. The product can be connected to Emergency Power Off (EPO) switch, allowing users to shut off UPS immediately during emergency. The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and its built-in Smart Battery Management (SBM) enhances battery charging process to extend battery lifetime. This model also features multifunction LCD readout to display information of power and battery conditions. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS. What's in the box 1. OLS3S15KE UPS2. Maintenance Bypass PDU3. Parallel Port Cover Plate4. Terminal Cover5. Terminal Splices6. USB Cable7. User's Manual8. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
    atribut:
    • Output voltage (V): 208 ± 1% / 220 ± 1% / 230 ± 1% / 240 ± 1%
    • Outlets Type: Hardwire Terminal Block x 1
  9. Cyber Power Smart Application UPS System Online SC Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Cyber Power Smart Application UPS System Online SC Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower OLS1000EC guarantees power backup protection for multimedia devices, IT equipment, computers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. The product is also compatible with generators to prolong power continuity. To extend battery lifetime, the UPS adopts Smart Battery Management (SBM) to enhance battery charging process and achieve a lower total cost of ownership. The model also allows users to perform real-time monitoring and management via PowerPanel Power Management Software. What's in the box 1. OLS1000EC UPS2. Power Cord3. User's Manual4. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
  10. APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
    Mulai

    Rp76.999.900

    APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
    atribut:
    • Output Power Capacity (kW/kVA): 4.5/ 5.0
    • Rack Height: 3U
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Input Connections: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
    • Maximum Configurable Power (kW/kVA): 4.5 / 5.0
    • Output Voltage Distortion: Less than 2%
    • Extendable Run Time: 1
    • Extended Run Options: APC-Smart-UPS-SRT-5000VA-RM-230V
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Interface Port (s): RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB
    • Load Crest Factor: 0.12569444444
    • Maximum Height (mm): 130
    • Maximum Width (mm): 432
    • Nominal Battery Voltage (V): 192
    • Other Input Voltages: 220, 240
    • Other Output Voltages: 220, 240
    • Surge Energy Rating (J): 480
    • Topology: Double Conversion Online
    • Typical Recharge Time (hour): 1.5
    • Waveform type: Sine Wave
  11. Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Cyber Power Backup UPS System Value Series (Unit Only)
    Deskripsi:
    CyberPower Value600ELCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs, network communication equipment, and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. What's in the box 1. VALUE600ELCD UPS2. USB Cable3. User's Manual4. Product Registration Card * Product contents may vary according to different regions. For detailed information, please refer to user's manual/quick start guide.
  12. ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ETERNA KABEL Power Cable & Control Cable NYY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    Kabel NYY adalah Kabel dengan inti tembaga berisolasi PVC, dengan inti kabel tunggal atau lebih dari satu, dengan selubung luar PVC. Kabel ini dirancang untuk instalasi tetap didalam tanah ataupun berbagai kondisi seperti di outdoor yang dimana harus tetap diberikan perlindungan khusus misalnya duct, pipa PVC atau pipa besi, terutam pada aliran listrik tegangan tinggi.Kepanjangan dari kabel NYY, yaitu :N = Kabel inti tembagaY = Isolasi PVCY = Selubung luar Isolasi PVC
    atribut:
    • Type: NYY
    • Length (m): 50
  13. SAMOTO Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

  14. Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4800
    • Rated Current (A): 8.2
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
    • Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
    • Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
    • Maximum Power (W): 5000
    • Model : TD186FE
    • Oil Capacity (L): 1.65
    • Starting System: Recoil / Electric
  15. Dettol Hand Sanitizer Antiseptic Liquid
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp13.900

    Dettol Hand Sanitizer Antiseptic Liquid
    Deskripsi:
    Dettol Antiseptic Liquid membunuh 100 kuman penyebab penyakit. Dapat digunakan untuk pertolongan pertama, medis dan kebersihan pribadi. Dettol Antiseptik Cair efektif membunuh kuman untuk menjaga kesehatan keluarga dan kebersihan rumah. Rumah tidak akan terasa nyaman bila tidak ada Dettol Antiseptik Cair. Produk multiguna ini telah lama dipercaya untuk melindungi keluarga dari kuman penyakit. Gunakan Dettol Antiseptik Cair untuk membantu melindungi tubuh dari infeksi pada luka, lecet dan gigitan serangga. Dettol Antiseptik Cair mampu membunuh kuman penyebab penyakit di air, perabotan, dan cucian. Selalu gunakan sesuai petunjuk pada kemasan.
  16. APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    Mulai

    Rp71.999.900

    APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
    atribut:
    • Output Power Capacity (kW/kVA): 4.5/ 5.0
    • Nominal Input Voltage (V): 230
    • Input Connections: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
    • Output Voltage Distortion: Less than 2%
    • Other Output Voltages: 220, 240
    • Waveform type: Sine Wave
    • Battery Charge Power (W): 560
    • Color: Black
    • Extendable Run Time: 1
    • Included Battery Modules: 2
    • Input Frequency (Hz): 40 - 70 (auto sensing)
    • Maximum Depth (mm): 719
    • Maximum Height (mm): 432
    • Maximum Width (mm): 130
    • Nominal Battery Voltage (V): 192
    • Operating Elevation (m): 0-3000
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Other Input Voltages: 220, 240
    • Surge Energy Rating (J): 480
    • Typical Recharge Time (hour): 1.5
  17. OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)
    33%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    OPTIBELT V-Belt SK Wedge SPB Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Produk SK Wedge Belt SPB dari Optibelt ini memiliki size panjang datum dari 1250-8000mm cocok digunakan pada mesin-mesin industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Height of Belt h (mm): 13
    • Width of Belt b (mm): 16.3
    • Max. Manufacturing Length [mm]: 18000
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 140
  18. Honda Power Product Brush Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.699.900

Daftar Harga power 5000 watt Terbaru November 2026
BANDO V-Belt SPA Type (Van Belt)Rp34.900
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Rp37.900
Schneider Electric Acti9 iEM3000 Series Current Transformer Tropicalised (Trafo Arus Tropikal)Rp239.900
ICA UPS & Stabilizer/Power Type FRC SeriesRp3.099.900
BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Rp139.900
OLIGHT LED Flashlight (Senter)Rp299.900
MultiPro Generator Gasoline Power GN (Genset Bensin)Rp3.199.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp49.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
Cyber Power Datacenter UPS System 3 Phase Online S Series (Unit Only)Rp92.999.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)